安寿 ケスモンマスク
消臭剤ケスモンの化学吸着により悪臭を瞬時に消臭します。
排泄臭、腐敗臭など多様な臭いに対して強力な消臭効果を発揮します。
高濃度の臭気でもしっかり消臭します。
高い抗菌、抗ウイルス効果を発揮します。
微粒子対策やPM2.5対策に対するフィルターを使用しています。
オメガプリーツタイプの4層構造により顔にしっかりフィットします。
米国医療用マスクの防護規格(ASTM-F2100-11)をクリアしています。
- 用途
- 臭気が気になる作業全般に。
- トラスコ品番
- 422-4080
- 材質
- 本体:ポリプロピレン、ノーズフィッター:ポリエチレン、耳ひも:PET・ポリウレタン、消臭剤:無機系消臭剤(ケスモン)
- 色
- 水色
- 構造
- 4層
- 縦(mm)
- 95
- 横(mm)
- 175
- 細菌ろ過効率(BFE)
- 99.7%以上
- 微粒子ろ過効率(PFE)
- 99.9%以上
- 内容量
- 1箱(50枚)
一般・作業マスク の新着商品
カテゴリ






















