ENDO(遠藤照明)
ベースダウンライト一般型 白コーン 高気密SB形 Φ100
仕様
LEDモジュール付き
型式
【SB形】ブローイング工法可
色
白
タイプ
700
消費電力(W)
5.3 / 【白熱球】80~60
定格電圧(V)
AC100
色温度(K)
5000
埋め込み深さ(mm)
60
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
97.5
光源寿命
【LED】400000時間(光束維持率92%)
埋込穴(Φmm)
100
定格光束(Lm)
517
枠
アルミ(白艶消)
LED交換
不可
演色性(Ra)
82
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02731439
ERD9452W
¥
12,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02732157
ERD9452W
¥
12,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください