曜日別特売
ERD9452W ベースダウンライト一般型 白コーン 高気密SB形 Φ100 ENDO(遠藤照明) 02732157

ERD9452W ベースダウンライト一般型 白コーン 高気密SB形 Φ100 ENDO(遠藤照明) 02732157
ERD9452W ベースダウンライト一般型 白コーン 高気密SB形 Φ100 ENDO(遠藤照明) 02732157
ERD9452W ベースダウンライト一般型 白コーン 高気密SB形 Φ100 ENDO(遠藤照明) 02732157

ベースダウンライト一般型 白コーン 高気密SB形 Φ100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02732157
品番
ERD9452W
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
¥8,698
仕様
LEDモジュール付き
型式
【SB形】ブローイング工法可
色
白
タイプ
700
消費電力(W)
5.3 / 【白熱球】80~60
定格電圧(V)
AC100
色温度(K)
5000
埋め込み深さ(mm)
60
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
97.5
光源寿命
【LED】400000時間(光束維持率92%)
埋込穴(Φmm)
100
定格光束(Lm)
517
枠
アルミ(白艶消)
LED交換
不可
演色性(Ra)
82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする