帯電防止袋 EL-Nブルー
帯電防止剤練込みタイプの静電気対策包装材料。抵抗値は2×10^11Ω(20℃、50%)、RoHS対応。規格袋の肉厚は0.05mm。
- 用途
- 静電気対策が必要な包装・梱包現場や、電子部品などの保護包装用途
- 色
- ブルー
- タイプ
- 帯電防止剤練込み
- 肉厚(mm)
- 0.05
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 抵抗値(Ω)
- 2×10^11
- 内容量
- 1セット(1000枚)
注意
※直射日光を避ける。25℃以下の涼しい所で保管する。暖房器具の近くに置かない。古い順に3か月以内の使用を推奨。全12種類を絞り込む
寸法(mm)
静電気対策用品 の新着商品
カテゴリ























