※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
もりや産業
帯電防止袋 EL-Nブルー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
0.05×300×450
0.05×70×150
¥9,998
0.05×100×150
¥10,980
0.05×100×200
¥12,980
0.05×150×200
¥15,980
0.05×150×250
¥19,980
0.05×200×300
¥27,980
0.05×250×300
¥33,980
0.05×250×400
¥42,980
0.05×300×450
¥56,980
0.05×350×450
¥65,980
0.05×400×550
¥88,980
0.05×450×550
¥96,980
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000枚)
注文コード
02731886
品番
MK-9
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
帯電防止剤練込みタイプの静電気対策包装材料。抵抗値は2×10^11Ω(20℃、50%)、RoHS対応。規格袋の肉厚は0.05mm。
用途
静電気対策が必要な包装・梱包現場や、電子部品などの保護包装用途
寸法(mm)
0.05×300×450
色
ブルー
タイプ
帯電防止剤練込み
肉厚(mm)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗値(Ω)
2×10^11
注意
※直射日光を避ける。25℃以下の涼しい所で保管する。暖房器具の近くに置かない。古い順に3か月以内の使用を推奨。