フカガワ
VDS スライド式ダンパー
羽根がスライドすることにより、風量を調節します。
集塵関連のダクトに最適です。
用途
使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:12m/s以下
材質
亜鉛
呼び径
125
寸法P
52
寸法Q
216
寸法D
123
寸法R
143
寸法S
170.5
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02733250
VDS_A-125
¥
6,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
12日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください