※サンプル画像
フカガワ
VDS スライド式ダンパー
VDS_A-125
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02733250
品番
VDS_A-125
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
羽根がスライドすることにより、風量を調節します。
集塵関連のダクトに最適です。
用途
使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:12m/s以下
材質
亜鉛
呼び径
125
寸法P
52
寸法Q
216
寸法D
123
寸法R
143
寸法S
170.5