フカガワ
VDS スライド式ダンパー
羽根がスライドすることにより、風量を調節します。
集塵関連のダクトに最適です。
用途
使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:13m/s以下
材質
亜鉛
呼び径
150
寸法P
51
寸法Q
260
寸法D
148
寸法R
178
寸法S
209.5
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02733496
VDS_A-150
¥
6,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
12日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください