曜日別特売
VDS_A-150 VDS スライド式ダンパー フカガワ 02733496

※サンプル画像

VDS_A-150 VDS スライド式ダンパー フカガワ 02733496
VDS_A-150 VDS スライド式ダンパー フカガワ 02733496

VDS スライド式ダンパーVDS_A-150

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02733496
品番
VDS_A-150
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

羽根がスライドすることにより、風量を調節します。
集塵関連のダクトに最適です。

用途
使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:13m/s以下
材質
亜鉛
呼び径
150
寸法P
51
寸法Q
260
寸法D
148
寸法R
178
寸法S
209.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする