曜日別特売

VDS スライド式ダンパー

VDS スライド式ダンパー - フカガワVDS スライド式ダンパー - フカガワ

羽根がスライドすることにより、風量を調節します。
集塵関連のダクトに最適です。

用途
使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:14m/s以下
材質
亜鉛
呼び径
175
寸法P
51
寸法Q
307
寸法D
173
寸法R
203
寸法S
245.5
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02733381VDS_A-175
¥10,000
¥7,198
¥7,918(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする