※サンプル画像
フカガワ
VDS スライド式ダンパー
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02733381
品番
VDS_A-175
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
羽根がスライドすることにより、風量を調節します。
集塵関連のダクトに最適です。
用途
使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:14m/s以下
材質
亜鉛
呼び径
175
寸法P
51
寸法Q
307
寸法D
173
寸法R
203
寸法S
245.5