曜日別特売

ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 本体

ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 本体 - コイズミ照明ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 本体 - コイズミ照明ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 本体 - コイズミ照明ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 本体 - コイズミ照明ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 本体 - コイズミ照明ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 本体 - コイズミ照明
仕様
●コーン:アルミ・シルバーショット●リニューアルプレート併用:不可
適合
調光器/別売
幅(mm)
Φ85
質量(kg)
0.4
タイプ
ベース 深型
光源
LED
コネクタ
付
LED寿命(時間)
40000
配光角度(°)
50(拡散配光)
出幅(mm)
2
埋込穴(Φmm)
Φ75
パネル
アクリル・乳白色
枠
アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
埋込高(mm)
102
照射面近接限度(cm)
30
LED交換
不可
電源ユニット
別売
取付必要高(mm)
5~25
演色性(Ra)
83
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
XD057536WM 0273374902733749XD057536WM3500温白色
¥15,800
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
XD057536WW 0273379202733792XD057536WW4000白色
¥15,800
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする