曜日別特売
XD057536WM ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 本体 コイズミ照明 02733749

XD057536WM ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 本体 コイズミ照明 02733749
XD057536WM ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 本体 コイズミ照明 02733749
XD057536WM ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 本体 コイズミ照明 02733749

ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 本体XD057536WM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色温度(K)3500
光源色温白色
内容量1台注文コード02733749品番XD057536WM
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
色温度(K)
3500
光源色
温白色
仕様
●コーン:アルミ・シルバーショット●リニューアルプレート併用:不可
適合
調光器/別売
幅(mm)
Φ85
質量(kg)
0.4
タイプ
ベース 深型
光源
LED
コネクタ
付
LED寿命(時間)
40000
配光角度(°)
50(拡散配光)
出幅(mm)
2
埋込穴(Φmm)
Φ75
パネル
アクリル・乳白色
枠
アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
埋込高(mm)
102
照射面近接限度(cm)
30
LED交換
不可
電源ユニット
別売
取付必要高(mm)
5~25
演色性(Ra)
83

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする