XU57629 ローポールライト 【受注生産品】 コイズミ照明 02733871

XU57629 ローポールライト 【受注生産品】 コイズミ照明 02733871
XU57629 ローポールライト 【受注生産品】 コイズミ照明 02733871
XU57629 ローポールライト 【受注生産品】 コイズミ照明 02733871

ローポールライト 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02733871
品番
XU57629
参考基準価格(税別)¥172,800販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800
幅(mm)
Φ255
材質/仕上
【セード】アクリル・透明内面消し
質量(kg)
5.5
取付
ベースプレート
高さ(mm)
300
備考
別途キャブタイヤケーブルが必要です
消費電力(W)
10.5
構造
防雨型
光源
LED
別売付属品
調光器
色温度(K)
2700
ランプ寿命
40000時間
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
25.2
皮相電力(VA)
【100V】10 / 【200V】12 / 【242V】13
光束(Lm)
265
ポール
アルミ・ダークグレーメタリック塗装
適正電圧(V)
100-242V
器具相当
白熱球60W相当
LED交換
不可
調光範囲
約1~100%
材質(灯具)
アルミダイカスト・ダークグレーメタリック塗装
演色性(Ra)
85
調光機能
DALI調光

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする