FDLRIO_A-250 防火ダンパー FDL-RIO-2 フカガワ 02733137

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FDLRIO_A-250 防火ダンパー FDL-RIO-2 フカガワ 02733137
FDLRIO_A-250 防火ダンパー FDL-RIO-2 フカガワ 02733137

防火ダンパー FDL-RIO-2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量
1台
呼び径
250
注文コード
02733137
品番
FDLRIO_A-250
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798

火炎の発生により通過する空気の温度が上昇した時に温度ヒューズが溶断し閉鎖するダンパーです。

用途
使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下
呼び径
250
寸法D
248
寸法L
222
材質
亜鉛
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする