耐圧防爆形タンブラスイッチ 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃30日以内出荷とは
この商品は種類・形式など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
種類
2連
形式
16二方出
注文コード
02740302
品番
EXSTK2234HK
参考基準価格(税別)¥57,600販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980

上部にシーリングフィッチングを使用する場合は、コンパウンドが端子箱に流入しないように注意してください。
ハブの電線管接続には、防水処理を施してください。

質量(kg)
6.3
種類
2連
形式
16二方出
回路
切替(3路)
種別
産業用特殊照明機器 配電機器
製法
【本体カバー】アルミダイカスト ブルーグレイ
定格電流(A)
20
保護等級
IP65
防爆構造
d2G5
材質(ハンドル)
フェノール樹脂
端子台
鋳鉄品 ブルーグレイ
使用場所
屋内・屋外用
入数(個)
1
入力電圧
AC250V

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする