イーゼル
パネルが映える、高質感アルミイーゼル。B1適応。
スライドストッパー付きで、パネルをしっかり固定できます。
- 用途
- 折りたたみ式
屋内用
- 質量(kg)
- 3.3
- 安全荷重(kg)
- 8まで
- 適合サイズ
- A2・B2・A1・B1 パネル厚30mmまで
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
パネル/ボード/イーゼル の新着商品
カテゴリ











![PG-Aサイン A0サイズ シンエイ[店舗什器・備品] PG-Aサイン A0サイズ シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04440392-260924-02.jpg)
![PG-Aサイン A0サイズ シンエイ[店舗什器・備品] PG-Aサイン A0サイズ シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04440392-260924-08.jpg)
![PG-Aサイン B0サイズ シンエイ[店舗什器・備品] PG-Aサイン B0サイズ シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04440270-260924-02.jpg)
![PG-Aサイン B0サイズ シンエイ[店舗什器・備品] PG-Aサイン B0サイズ シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04440401-260924-08.jpg)
![PG-Aサイン 屋外用 シンエイ[店舗什器・備品] PG-Aサイン 屋外用 シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04440839-260914-02.jpg)
![PG-Aサイン専用Aタンクフレーム シンエイ[店舗什器・備品] PG-Aサイン専用Aタンクフレーム シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04440297-260924-02.jpg)
![キャスター付きスタンド Lスタンドスリム用 シンエイ[店舗什器・備品] キャスター付きスタンド Lスタンドスリム用 シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04440288-260924-02.jpg)
![タンパーグリップパネル TG44R 屋内用 シンエイ[店舗什器・備品] タンパーグリップパネル TG44R 屋内用 シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04440279-260924-04.jpg)
![ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用) シンエイ[店舗什器・備品] ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用) シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04440306-260924-04.jpg)
![ポスターグリップパネル PG-32Rツーオープン (屋内用) シンエイ[店舗什器・備品] ポスターグリップパネル PG-32Rツーオープン (屋内用) シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04440446-260924-04.jpg)
