イーゼル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内容量
1台
材質
【本体】アルミ押出材(ブラック)ツヤ無しアルマイト仕上
注文コード
02756822
品番
MS176K
参考基準価格(税別)¥25,400販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

パネルが映える、高質感アルミイーゼル。B1適応。
スライドストッパー付きで、パネルをしっかり固定できます。

用途
折りたたみ式
屋内用
材質
【本体】アルミ押出材(ブラック)ツヤ無しアルマイト仕上
質量(kg)
3.3
安全荷重(kg)
8まで
適合サイズ
A2・B2・A1・B1 パネル厚30mmまで
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする