ApresiaLightMS120XT-PoE Webスマートスイッチ 16p
【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】POE++対応レイヤー2Webスマートスイッチ
10/100/1000BASE-T×16、10/100/1000BASE-T×4
、SFP×4
。
コンボポート
ループ防止機能付き、50℃耐熱、VLAN対応、電源内蔵
IEEE802.3at準拠(30W給電対応)
- 仕様
- ●AUTO-MDIX機能:あり●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●標準ポート数:16●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):同梱品の電源ケーブル(汎用品)が適合(PSEマーク有り)
- 通信速度
- 10M、100M、1000M、2.5G
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
スイッチングハブ の新着商品
カテゴリ












