曜日別特売
EL-R50-S エクセルレッグ本体パイプセット50Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 02743007

EL-R50-S エクセルレッグ本体パイプセット50Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 02743007
EL-R50-S エクセルレッグ本体パイプセット50Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 02743007
EL-R50-S エクセルレッグ本体パイプセット50Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 02743007

エクセルレッグ本体パイプセット50Φ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02743007
品番
EL-R50-S
参考基準価格(税別)¥4,650販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398
材質
スチール
色
クローム
穴径(Φmm)
ビス:Φ7皿 Φ4穴
ねじピッチ(mm)
1.5
パイプ寸法(mm)
丸パイプ:50.8Φ×1.6t
サイズ(mm)
700
呼び径(ねじ)
M10

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする