ひめじや
ステンレス Qフックボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじ径・呼び寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ねじ径
M8
呼び寸法(mm)
8
注文コード
02761487
品番
56151
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
本体固定(フックの向き)は調整ナットが付いているので簡単に合わせられます。
用途
波板などの取り付け・固定に。
寸法(mm)
D=8 L=72 L1=50 B=22 W=24 S=13 T=2
ねじ径
M8
呼び寸法(mm)
8
本体質量(g)
50
参考使用荷重(kg)
50
注意
※表記寸法には多少の誤差がございます。ご了承ください。
※取付け状況により異なります。