AD-MICRO10D 2.24 KeptAコート 小径超硬ドリル 10Dタイプ OSG(オーエスジー) 02743917

代表画像

KeptAコート 小径超硬ドリル 10Dタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など174種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
トラスコ品番
723-5065
注文コード
02743917
品番
AD-MICRO10D 2.24
参考基準価格(税別)¥6,260販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

KeptAコーティングを採用することで小径穴の連続加工を可能にします。
豊富なサイズバリエーションで様々な小径穴加工に対応します。

用途
低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):
、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:
、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅合金:
、アルミニウム合金鋳物:
、アルミ展伸材:
、チタン合金:◎、インコネル:
トラスコ品番
723-5065
全長(mm)
OAL:58
シャンク長(mm)
LS:31.6
切削径(Φmm)
DC:2.24
フルート長(mm)
LCF:24.5
材質
超硬合金(Carbide)
ねじれ角(°)
約30
使用可能長さ(mm)
LU:22.4
寸法DCON(mm)
3
寸法差(mm)
先端と肩部寸法差P:0.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする