曜日別特売

フロアスタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
02756858
品番
2836WD A3タテ
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

人気の二軸スタイル、けんどん式でソフト交換ラクラク。
ショッピングセンター、公共施設などにおすすめ。
シンプルなシルエットがモダン、和風な空間にピッタリ。

用途
2836WD A3タテ
材質
フレーム:アルミ押出材、コーナー:亜鉛ダイカスト メッキ仕上、面板:2mm透明アクリル/3mmアルミ複合板(シルバー)、ポール:スチール塗装仕上、ベース:スチール塗装仕上
質量(kg)
5.2
色
WD(木目)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
312×1180×300
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
297×413
用紙寸法(mm)
A3タテ(297×420)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする