OHSATO(大里)
プラケースラックコンテナ入りスプリングワッシャー2号(ばね座金)(鉄/ユニクロめっき)
コンテナボックス形状のパーツケースにばね座金2号(鉄/ユニクロめっき)を同封した商品です。
パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。
用途
ねじの仕分けや整理に。
材質
鉄/ユニクロめっき
色
パーツケース:青
種類
ばね座金
規格
2号
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
パーツケース:113×58×35
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入数(枚)
呼び寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02759886
5MM
1箱(200枚)
座金:200
5
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760340
4MM
1箱(300枚)
座金:300
4
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760602
3MM
1箱(300枚)
座金:300
3
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください