OHSATO(大里)
プラケースラックコンテナ入りスプリングワッシャー2号(ばね座金)(鉄/ユニクロめっき)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び寸法・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(300枚)
呼び寸法(mm)
4
注文コード
02760340
品番
4MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
コンテナボックス形状のパーツケースにばね座金2号(鉄/ユニクロめっき)を同封した商品です。
パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。
用途
ねじの仕分けや整理に。
入数(枚)
座金:300
呼び寸法(mm)
4
材質
鉄/ユニクロめっき
色
パーツケース:青
種類
ばね座金
規格
2号
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
パーツケース:113×58×35