曜日別特売

プラケースラックコンテナ入り六角ナット1種(鉄/ユニクロめっき)

プラケースラックコンテナ入り六角ナット1種(鉄/ユニクロめっき) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入り六角ナット1種(鉄/ユニクロめっき) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入り六角ナット1種(鉄/ユニクロめっき) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入り六角ナット1種(鉄/ユニクロめっき) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入り六角ナット1種(鉄/ユニクロめっき) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入り六角ナット1種(鉄/ユニクロめっき) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入り六角ナット1種(鉄/ユニクロめっき) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入り六角ナット1種(鉄/ユニクロめっき) - OHSATO(大里)

コンテナボックス形状のパーツケースに六角ナット1種(鉄/ユニクロめっき)を同封した商品です。
パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。

用途
ねじの仕分けや整理に。
材質
鉄/ユニクロめっき
色
パーツケース:青
規格
1種
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
パーツケース:113×58×35
ねじ山種類
メートル並目
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ(mm)
二面幅(mm)
ねじの呼び
ナット高H(mm)
入数(個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02760611M31箱(300個)0.55.5M32.4ナット:300
オープン
¥859
¥945(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760936M41箱(300個)0.77M43.2ナット:300
オープン
¥849
¥934(税込)
翌々日出荷
返品不可
02761049M51箱(200個)0.88M54ナット:200
オープン
¥749
¥824(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする