XT000980 LEDキャンドルクリップ 東京堂 02755056

 

XT000980 LEDキャンドルクリップ 東京堂 02755056
XT000980 LEDキャンドルクリップ 東京堂 02755056
XT000980 LEDキャンドルクリップ 東京堂 02755056
XT000980 LEDキャンドルクリップ 東京堂 02755056

LEDキャンドルクリップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1セット(10本)
注文コード
02755056
品番
XT000980
参考基準価格(税別)¥6,540販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
プラスチック、メタル
色
リモコンツキ
分類
LEDキャンドル
寸法(cm)
【リモコン】8.5×4×0.7【仕様】Φ1×9.5
電池
【キャンドル】単4乾電池10本使用(別売)【リモコン】コイン電池CR2025×1個(別売)
連続点灯時間
50時間
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする