4K プレミアム ハイスピードHDMIケーブル 3m
4K60Pフルスペック映像の18Gbps伝送対応。「Premium HDMIケーブル」のテストプログラム認証を取得したケーブルです。HDMI2.0a規格準拠デバイス同士の接続に対応。
- 仕様
- ●環境自己主張マーク:なし●長さ:3m●電気用品安全法(備考):ACアダプターを使用しないため、リチウムイオン電池を使用しないため非対象●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法備考:対象となる電波を発しないため
- 色
- 黒
- 備考
- 最大解像度:4K2K@60Hz(4:4:4)、HDCP:1.4/2.2、HDR:対応、CEC:対応、ARC:対応、EHC:対応
- 端子
- HDMIタイプA19ピン オス
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
HDMIケーブル の新着商品
HDMI 1.4 ケーブル/1.8m/4K30Hz/ 10.2 Gbps/イーサネット対応/High Speed HDMI/オス - オス/ブラック/Ultra HD 4K TV ディスプレイ用StarTech.com税込¥2,088¥1,898
HDMI 2.0ケーブル/1.5m/4K60Hz/Premium High Speed/オス - オス/ブラック/UHD モニター ディスプレイコードStarTech.com税込¥2,198¥1,998
HDMI 2.0ケーブル/パネルマウント型/オス - メス パネル取付 延長用/2m/4K60Hz 1440p 144Hz/High Speed HDMI/会議室 AV環境対応StarTech.com税込¥2,968¥2,698
HDMI 2.0ケーブル/フレキシブル/1m/ 4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/テレビ モニター 会議室AV環境対応StarTech.com税込¥4,838¥4,398
HDMI 2.0ケーブル/フレキシブル/2m/ 4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/テレビ モニター 会議室AV環境対応StarTech.com税込¥5,938¥5,398
HDMI 2.0ケーブル/フレキシブル/3m/ 4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/テレビ モニター 会議室AV環境対応StarTech.com税込¥9,568¥8,698
HDMI 2.0ケーブル/フレキシブル/50cm/ 4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/テレビ モニター 会議室AV環境対応StarTech.com税込¥4,838¥4,398
HDMI 2.1ケーブル/30cm/8K60Hz/Ultra High Speed/HDR10+・eARC/オス - オス/ブラック/UHD モニター ディスプレイコードStarTech.com税込¥2,858¥2,598カテゴリ










![VGA→HDMI 変換ケーブル 2m VGA to HDMI USB-Aオス給電 /Φ3.5mm ブラック VGHD20-030BK [2m] ホーリック VGA→HDMI 変換ケーブル 2m VGA to HDMI USB-Aオス給電 /Φ3.5mm ブラック VGHD20-030BK [2m] ホーリック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05135336-260929-04.jpg)








