曜日別特売

4K プレミアム ハイスピードHDMIケーブル 3m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
02758721
品番
PHAM/PE03M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

4K60Pフルスペック映像の18Gbps伝送対応。「Premium HDMIケーブル」のテストプログラム認証を取得したケーブルです。HDMI2.0a規格準拠デバイス同士の接続に対応。

仕様
●環境自己主張マーク:なし●長さ:3m●電気用品安全法(備考):ACアダプターを使用しないため、リチウムイオン電池を使用しないため非対象●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法備考:対象となる電波を発しないため
色
黒
備考
最大解像度:4K2K@60Hz(4:4:4)、HDCP:1.4/2.2、HDR:対応、CEC:対応、ARC:対応、EHC:対応
端子
HDMIタイプA19ピン オス
RoHS指令(10物質対応)
対応

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする