曜日別特売

mazume サーフロッドスタンド

mazume サーフロッドスタンド - オレンジブルーmazume サーフロッドスタンド - オレンジブルーmazume サーフロッドスタンド - オレンジブルーmazume サーフロッドスタンド - オレンジブルーmazume サーフロッドスタンド - オレンジブルーmazume サーフロッドスタンド - オレンジブルーmazume サーフロッドスタンド - オレンジブルーmazume サーフロッドスタンド - オレンジブルー

強風に煽られてもロッドが倒れない!専用設計ストッパー付き】コンパクト設計:仕舞サイズ28cm、ロング仕様:全長102cm!Mazumeロゴ入りキャップ付き。リールに砂を付けたくないサーフアングラーにとって、サーフロッドスタンドはもはや必須のアイテムです。それをmazumeがより使いやすくしました。【新機能!本体を地面に刺しやすいフットパーツを搭載!】新たに追加されたフットパーツにより、かがむことなく足で踏んで地面に刺すことが可能になりました。収納の邪魔にもならず、ウェーダーでも踏める絶妙な大きさに設定しました。【コンパクト設計、仕舞サイズ28cm、ロング仕様:全長102cm】全長102cmのロング仕様で、10フィートクラスのロッドを立てても角度をつけられるため、リールが砂につくのを防ぎます。強風に煽られた際にロッドが倒れないホルダー付き。ブランクを傷めないゴム素材。使用後は仕舞サイズ28cmとコンパクトに収まり、レッドムーン・サーフスペシャルの背面下側のサーフロッドスタンドホルダーにピタリと収納可能です。更に本体に付いているDロープに付属のカラビナを繋げて固定でき、歩行中の紛失を防ぎます。

全長(cm)
102
仕舞(cm)
28
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02761679MZAS-840
¥3,800
¥3,798
¥4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする