曜日別特売
MZAS-840 mazume サーフロッドスタンド オレンジブルー 02761679

MZAS-840 mazume サーフロッドスタンド オレンジブルー 02761679
MZAS-840 mazume サーフロッドスタンド オレンジブルー 02761679
MZAS-840 mazume サーフロッドスタンド オレンジブルー 02761679
MZAS-840 mazume サーフロッドスタンド オレンジブルー 02761679
MZAS-840 mazume サーフロッドスタンド オレンジブルー 02761679
MZAS-840 mazume サーフロッドスタンド オレンジブルー 02761679
MZAS-840 mazume サーフロッドスタンド オレンジブルー 02761679
MZAS-840 mazume サーフロッドスタンド オレンジブルー 02761679
MZAS-840 mazume サーフロッドスタンド オレンジブルー 02761679
MZAS-840 mazume サーフロッドスタンド オレンジブルー 02761679
MZAS-840 mazume サーフロッドスタンド オレンジブルー 02761679
MZAS-840 mazume サーフロッドスタンド オレンジブルー 02761679

mazume サーフロッドスタンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02761679
品番
MZAS-840
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

強風に煽られてもロッドが倒れない!専用設計ストッパー付き】コンパクト設計:仕舞サイズ28cm、ロング仕様:全長102cm!Mazumeロゴ入りキャップ付き。リールに砂を付けたくないサーフアングラーにとって、サーフロッドスタンドはもはや必須のアイテムです。それをmazumeがより使いやすくしました。【新機能!本体を地面に刺しやすいフットパーツを搭載!】新たに追加されたフットパーツにより、かがむことなく足で踏んで地面に刺すことが可能になりました。収納の邪魔にもならず、ウェーダーでも踏める絶妙な大きさに設定しました。【コンパクト設計、仕舞サイズ28cm、ロング仕様:全長102cm】全長102cmのロング仕様で、10フィートクラスのロッドを立てても角度をつけられるため、リールが砂につくのを防ぎます。強風に煽られた際にロッドが倒れないホルダー付き。ブランクを傷めないゴム素材。使用後は仕舞サイズ28cmとコンパクトに収まり、レッドムーン・サーフスペシャルの背面下側のサーフロッドスタンドホルダーにピタリと収納可能です。更に本体に付いているDロープに付属のカラビナを繋げて固定でき、歩行中の紛失を防ぎます。

全長(cm)
102
仕舞(cm)
28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする