曜日別特売

mazume ロッドティップカバー MZAS-462

mazume ロッドティップカバー MZAS-462 - オレンジブルーmazume ロッドティップカバー MZAS-462 - オレンジブルーmazume ロッドティップカバー MZAS-462 - オレンジブルーmazume ロッドティップカバー MZAS-462 - オレンジブルーmazume ロッドティップカバー MZAS-462 - オレンジブルーmazume ロッドティップカバー MZAS-462 - オレンジブルー

【遠征時のロッドの運搬の際に】数本のロッドをまとめてカバーします!バットカバーがフェルール部分を保護します。飛行機を使った遠征時にはハードなロッドケースを持っていくと荷物が大きく、重くなります。そこでロッドベルトを使い、航空会社の通函に入れてもらって預け荷物にするアングラーが多いと思います。その際に、ロッドをしっかりまとめることができるギアです。ティップカバーは衝撃からガイドの破損を守り、バットカバーはフェルールを露出させないので、この部分を保護します(フェルールの端が削れないようにします)。ティップ、バットのカバーにはネオプレーンベルトが付いているので、ブランクやグリップをしっかり固定することが可能です。バットカバーの長さは約42cmで、底面の直径は約9cmです。ロッドティップカバーの長さは約75cmで、一番太い箇所の幅は約12cmです。リールを外した状態でロッドを4~5本をまとめることができます。

色
ブラック
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02761670ブラック
¥4,500
¥4,498
¥4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする