曜日別特売

ナンバー可変式TSAロック ワイヤータイプ

ナンバー可変式TSAロック ワイヤータイプ - MasterLOCKナンバー可変式TSAロック ワイヤータイプ - MasterLOCKナンバー可変式TSAロック ワイヤータイプ - MasterLOCK

アメリカ旅行に安心のTSAロック。
鍵の持ち歩き不要のナンバー可変式。数字を組み合わせて好きな暗証番号に設定可能。
いろいろなところに付けやすい!自由度の高いケーブルタイプ。
スーツケースとカラーコーディネートできるラインナップ。

用途
アメリカ旅行の際に。
材質
本体・ダイヤル:亜鉛、シャックル:鋼
色
シルバー
タイプ
ダイヤル(3桁)
寸法・サイズ(mm)
30
使用シャックル
●シャックル径(mm):3
ケーブル長(mm)
80
ケーブル径(Φmm)
3
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
027634904688JADSLV
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする