曜日別特売
4688JADSLV ナンバー可変式TSAロック ワイヤータイプ MasterLOCK 02763490

4688JADSLV ナンバー可変式TSAロック ワイヤータイプ MasterLOCK 02763490
4688JADSLV ナンバー可変式TSAロック ワイヤータイプ MasterLOCK 02763490
4688JADSLV ナンバー可変式TSAロック ワイヤータイプ MasterLOCK 02763490

ナンバー可変式TSAロック ワイヤータイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02763490
品番
4688JADSLV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

アメリカ旅行に安心のTSAロック。
鍵の持ち歩き不要のナンバー可変式。数字を組み合わせて好きな暗証番号に設定可能。
いろいろなところに付けやすい!自由度の高いケーブルタイプ。
スーツケースとカラーコーディネートできるラインナップ。

用途
アメリカ旅行の際に。
材質
本体・ダイヤル:亜鉛、シャックル:鋼
色
シルバー
タイプ
ダイヤル(3桁)
寸法・サイズ(mm)
30
使用シャックル
●シャックル径(mm):3
ケーブル長(mm)
80
ケーブル径(Φmm)
3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする