アルベ(チトセ)
パンツ[男]
仕様
両脇ポケット、左右ヒップポケット、前半裏
色
ネイビー
サイズ
W95
混率(%)
TWヘリンボーン(ウール50、ポリエステル50)
股下(cm)
ハーフメイド(90)
ウエスト(cm)
95
機能
細め仕様、ノータック
股上(cm)
27.5
ヒップ(cm)
116
性別
男性用
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02764637
KM8383
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください