製品画像
アルベ(チトセ)
パンツ[男]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
02764637
品番
KM8383
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
仕様
両脇ポケット、左右ヒップポケット、前半裏
色
ネイビー
サイズ
W95
混率(%)
TWヘリンボーン(ウール50、ポリエステル50)
股下(cm)
ハーフメイド(90)
ウエスト(cm)
95
機能
細め仕様、ノータック
股上(cm)
27.5
ヒップ(cm)
116
性別
男性用
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。