ペーパーカッター&コーナーカッターセット A4対応 角丸5mm

ペーパーカッター&コーナーカッターセット A4対応 角丸5mm - オーム電機ペーパーカッター&コーナーカッターセット A4対応 角丸5mm - オーム電機ペーパーカッター&コーナーカッターセット A4対応 角丸5mm - オーム電機ペーパーカッター&コーナーカッターセット A4対応 角丸5mm - オーム電機ペーパーカッター&コーナーカッターセット A4対応 角丸5mm - オーム電機ペーパーカッター&コーナーカッターセット A4対応 角丸5mm - オーム電機

A4縦対応のペーパーカッターと、角丸仕上げができるコーナーカッターのセットです。
プリントやコピー用紙をまっすぐ裁断でき、ノートへの貼り付けや用紙の整理に便利です。
コーナーカッターで紙やカードの尖った角を、半径約5mmの丸い形に仕上げられます。
ラミネート後のフィルムにも対応し、薬の個包装の角取りにも使用できます。
どちらも64g/m2のコピー用紙を3枚程度までまとめて裁断できます。

仕様
【コーナーカッター裁断枚数(枚)】コピー用紙3、【ペーパーカッター裁断枚数(枚)】コピー用紙約3、【ラミネートフィルム対応】あり
セット内容
ペーパーカッター、コーナーカッター
材質
コーナーカッター:ABS・ステンレス・PP、ペーパーカッター:ABS・PS・POM・ステンレス
寸法(mm)
コーナーカッター裁断半径:約5
質量(g)
コーナーカッター:約25、ペーパーカッター:約100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
コーナーカッター:約56×59×23、ペーパーカッター:約335×68×18
裁断幅(mm)
最大:約300
使用可能用紙サイズ
A4縦
裁断厚(mm)
ペーパーカッター:約0.3
内容量
1組
注意
※刃先に触れないよう注意してください。
※ カッター部分を分解しないでください。
※ 裁断能力を超える枚数や、硬い素材・厚い素材を無理に裁断しないでください。
※ 本来の用途以外には使用しないでください。
※ 裁断時は、必ず目や顔から離して使用してください。
※ お子様には使用させず、手の届かない場所に保管してください。
※ 製品の分解・改造・修理や、部品が外れた状態での使用はしないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02769440JIM-S001
オープン
¥989
¥1,088(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする