マグナムシリーズ ナンバー可変式南京錠
堅牢性を求めるプロフェッショナルが選ぶNo1ロック「マグナムシリーズ」のナンバー可変式南京錠。
9mm幅の八角形シャックルには超硬素材であるボロンカーバイド(炭化ホウ素)を採用。切断に対して焼き入れ鋼に比べ50%UPの強度を誇ります。(Tough-CutTM)
お好きな暗証番号に設定可能。
シャックルシールとダイヤルカバーにより、ほこりや雨が入りにくい耐候性に優れた設計。
- 用途
- フェンス、物置、倉庫などに。
- 材質
- 本体:亜鉛、本体カバー:亜鉛合金、シャックル:ボロンカーバイド
- タイプ
- ダイヤル(4桁)
- 使用シャックル
- ●シャックル径(mm):9
- 内容量
- 1個
防犯用品 の新着商品
カテゴリ

























![防犯カメラ SWANN(スワン)[防犯用品] 防犯カメラ SWANN(スワン)[防犯用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono46211255-231003-02.jpg)






