曜日別特売
M175JADLH マグナムシリーズ ナンバー可変式南京錠 MASTER LOCK 02763307

M175JADLH マグナムシリーズ ナンバー可変式南京錠 MASTER LOCK 02763307
M175JADLH マグナムシリーズ ナンバー可変式南京錠 MASTER LOCK 02763307
M175JADLH マグナムシリーズ ナンバー可変式南京錠 MASTER LOCK 02763307

マグナムシリーズ ナンバー可変式南京錠

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02763307
品番
M175JADLH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

堅牢性を求めるプロフェッショナルが選ぶNo1ロック「マグナムシリーズ」のナンバー可変式南京錠。
9mm幅の八角形シャックルには超硬素材であるボロンカーバイド(炭化ホウ素)を採用。切断に対して焼き入れ鋼に比べ50%UPの強度を誇ります。(Tough-CutTM)
お好きな暗証番号に設定可能。
シャックルシールとダイヤルカバーにより、ほこりや雨が入りにくい耐候性に優れた設計。

用途
フェンス、物置、倉庫などに。
寸法・サイズ(mm)
58/つる長
材質
本体:亜鉛、本体カバー:亜鉛合金、シャックル:ボロンカーバイド
タイプ
ダイヤル(4桁)
使用シャックル
●シャックル径(mm):9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする