同期もできるエアロアローⅢ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02762492
品番
KAD-004-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980

同期もできるソーラーと乾電池のハイブリッド仕様
電源は、ソーラーと乾電池の2電源。
ソーラー側が充電不足になると、自動的に乾電池に切り替わります。
切替スイッチで、同期・非同期の切替が可能。

用途
工事現場や駐車場などの誘導
その他
起動時にバッテリー残量が点灯でわかるバッテリーインジゲーター機能付き、ACアダプター(別売)で強制充電が可能
材質
フレーム部:アルミ、ベース部:電気亜鉛メッキ鋼板、矢印部:ポリカーボネート、コーナーブロック部:PA6+GF30
電源
ニッケル水素電池(2500mAh/4.8V)、単一乾電池x2本または3本(別売)
使用温度(℃)
マイナス10~40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
775×505×130
LED色
赤
点灯方式
点滅/流動
ソーラーパネル出力
2.0W
LED使用数(個)
赤30(乾電池用インジゲーター1)
点灯時間
【無日照】約10日(満充電時)【電池2本】約120時間(マンガン赤電池使用)【電池3本】約160時間(マンガン赤電池使用)
通信距離(m)
2.4GHz周波数帯を使用した同期点滅/最大40(私用環境によって異なります)
注意
※夜間自動点灯機能がついているため明るい場所では点灯しません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする