トライメイト
窓サッシ用 ドアストッパー つまみ式
ピタッと止まる、つまみ式ストッパー。
小さなお子様の転落防止や、防犯対策におすすめです。
用途
サッシ窓用ストッパーとして
色
ブラック
質量(g)
93
サイズ(cm)
約5.5×3.5
幅(cm)
適合窓枠:2.5~4.5
寸法(cm)
約5.5×3.5
素材
亜鉛合金
適合寸法(cm)
【窓枠幅】2.5~4.5
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02764926
TR-CPN001
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください