トライメイト
窓サッシ用 ドアストッパー つまみ式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02764926
品番
TR-CPN001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ピタッと止まる、つまみ式ストッパー。
小さなお子様の転落防止や、防犯対策におすすめです。
用途
サッシ窓用ストッパーとして
色
ブラック
質量(g)
93
サイズ(cm)
約5.5×3.5
幅(cm)
適合窓枠:2.5~4.5
寸法(cm)
約5.5×3.5
素材
亜鉛合金
適合寸法(cm)
【窓枠幅】2.5~4.5