ノートPC用 折り畳み式2WAYキックスタンド ブラック
貼り付けて使用できる薄型スタンド
ノートPC本体背面に貼り付けたまま使用できる薄型スタンドです。3段階の高さ調整に対応し、通気性に配慮した設計を採用しています。折りたたみ時は薄くコンパクトになり、携帯性にも優れています。
通気性に配慮した構造
スタンド展開時にはノートPC底面に適度な空間が生まれ、通気を妨げにくく、自然な放熱をサポートします。排気口付近をふさがない構造により、安定した動作環境をサポートします。
使用環境に合わせた3段階調整
折りたたみ状態を含む3段階の高さ調整が可能で、作業姿勢に応じて高さを選択できます。アームを展開するだけで調整できるシンプルな構造です。
薄型で持ち運びやすい構造
使用しないときはスタンドを薄く折りたたむことができ、ノートPCに貼り付けたままでもスリムに保持できます。バッグへの収納や持ち運びがしやすく、外出先でも快適に使用できます。
耐久性と質感に優れた素材を採用
本体には強度と質感に優れた亜鉛合金を採用しており、薄型ながらしっかりとした使用感を実現しています。質感が良く、日常の使用に心地よく馴染みます。
安定性に配慮したシリコンパッド
スタンドの接地面にはシリコンパッドを配置しており、使用時のズレを抑えて安定した操作をサポートします。机上でのガタつきを軽減し、快適にご利用いただけます。
- 内容量
- 1個
PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ