曜日別特売

ノートパソコントレー VESA取付け用

ノートパソコントレー VESA取付け用 - サンワダイレクトノートパソコントレー VESA取付け用 - サンワダイレクトノートパソコントレー VESA取付け用 - サンワダイレクトノートパソコントレー VESA取付け用 - サンワダイレクトノートパソコントレー VESA取付け用 - サンワダイレクトノートパソコントレー VESA取付け用 - サンワダイレクトノートパソコントレー VESA取付け用 - サンワダイレクトノートパソコントレー VESA取付け用 - サンワダイレクト

モニタアームに取り付け、ノートパソコンやタブレット等を設置できるノートパソコントレーです。
VESA100×100に対応したモニタアームに設置可能です。
モニターアームに取付けることで高さ角度の調整ができます。
ノートPCをデスクから浮かせるのでデスクのスペースを有効利用できます。
挟み込み式なのでノートパソコン、タブレットを挟み込んでお使い頂けます。(横幅30~49cm、耐荷重3kgまで)
挟み込み部は上下に稼働できコネクタなどの干渉を避ける事ができます。
目安数値として11.6~17.3インチまでのノートパソコン、タブレットに対応しています。

内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06836239100-VESA014
オープン
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする