曜日別特売

ブックアップ 書見台

ブックアップ 書見台 - ソニックブックアップ 書見台 - ソニックブックアップ 書見台 - ソニックブックアップ 書見台 - ソニック

6段階の角度調節で、目線を上げて正しい姿勢をサポート!ついついなりがちな「前かがみ姿勢」対策にピッタリ。疲れにくいから集中力UPでスタディーパフォーマンスもUP!本をUPで視界整理!トライアングル(三角形)に勉強道具を配置すると、スッキリ見やすく勉強の流れが作りやすい。ページを開いたまま固定できるページストッパー付。両手が使えて便利。

材質
ABS
寸法(mm)
230×210×18、コード穴:20×17.6、ペンホルダー:150×12、深さ1
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SP-8311-B 0462534104625341SP-8311-Bブルー
¥1,200
¥1,198
¥1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
SP-8311-P 0462535904625359SP-8311-Pピンク
¥1,200
¥1,198
¥1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする