曜日別特売
PA249CGV 液晶モニタ   23.8インチ IPS/エルゴノミクススタンド/ASUS DisplayWidget Center/環境サステナビリティ/3年保証 PA249CGV ASUS(エイスース) 02775128

PA249CGV 液晶モニタ   23.8インチ IPS/エルゴノミクススタンド/ASUS DisplayWidget Center/環境サステナビリティ/3年保証 PA249CGV ASUS(エイスース) 02775128
PA249CGV 液晶モニタ   23.8インチ IPS/エルゴノミクススタンド/ASUS DisplayWidget Center/環境サステナビリティ/3年保証 PA249CGV ASUS(エイスース) 02775128
PA249CGV 液晶モニタ   23.8インチ IPS/エルゴノミクススタンド/ASUS DisplayWidget Center/環境サステナビリティ/3年保証 PA249CGV ASUS(エイスース) 02775128
PA249CGV 液晶モニタ   23.8インチ IPS/エルゴノミクススタンド/ASUS DisplayWidget Center/環境サステナビリティ/3年保証 PA249CGV ASUS(エイスース) 02775128
PA249CGV 液晶モニタ   23.8インチ IPS/エルゴノミクススタンド/ASUS DisplayWidget Center/環境サステナビリティ/3年保証 PA249CGV ASUS(エイスース) 02775128
PA249CGV 液晶モニタ   23.8インチ IPS/エルゴノミクススタンド/ASUS DisplayWidget Center/環境サステナビリティ/3年保証 PA249CGV ASUS(エイスース) 02775128
PA249CGV 液晶モニタ   23.8インチ IPS/エルゴノミクススタンド/ASUS DisplayWidget Center/環境サステナビリティ/3年保証 PA249CGV ASUS(エイスース) 02775128
PA249CGV 液晶モニタ   23.8インチ IPS/エルゴノミクススタンド/ASUS DisplayWidget Center/環境サステナビリティ/3年保証 PA249CGV ASUS(エイスース) 02775128
PA249CGV 液晶モニタ   23.8インチ IPS/エルゴノミクススタンド/ASUS DisplayWidget Center/環境サステナビリティ/3年保証 PA249CGV ASUS(エイスース) 02775128
PA249CGV 液晶モニタ   23.8インチ IPS/エルゴノミクススタンド/ASUS DisplayWidget Center/環境サステナビリティ/3年保証 PA249CGV ASUS(エイスース) 02775128

液晶モニタ 23.8インチ IPS/エルゴノミクススタンド/ASUS DisplayWidget Center/環境サステナビリティ/3年保証 PA249CGVPA249CGV

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02775128
品番
PA249CGV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

・23.8インチフルHDディスプレイ、178°ワイドビューIPSパネル
・国際色基準を満たすため、95%のDCI-P3と100%のsRGBの幅広域
・工場出荷時のキャリブレーションによりCalman認証を取得し、ΔE<2の色精度を実現
・144Hz可変リフレッシュレート(VRR)に対応し、クリエイターに滑らかで高速なレンダリングと快適な視聴体験を提供します
・USB-Cから最大96Wの電源供給、HDMI、デイジーチェーン対応のDisplayPort、内蔵USBハブを含む豊富な接続性
・MモデルP3の色温度はMacBookディスプレイの色性能に匹敵します
・ASUSのLight Syncソリューション(アンビエントライトセンサー付き)は、環境光に基づいてモニターのカラーガムットを自動的に調整し、どんな環境でも真の色を実現します
・内蔵のAuto KVMにより、1台のキーボードとマウスで接続された2台のノートパソコンやPC間を簡単に切り替えることができます
・ASUS専用のDisplayWidget Centerアプリケーションにより、マウスでOSDへのアクセスやモニター設定の調整が簡単にできます
・傾斜、回転、ピボット、高さ調整が可能なエルゴノミクス設計で、快適な視聴体験を提供します
・グリーンサステナビリティ:紙包装と省エネ環境基準

仕様
【Trace Freeテクノロジー】対応 【ProArt Preset】色温度:9300K/6500K/5500K/5000K/DCI-P3/M Model 【カラー調整】RGB Tuning(Gain/Offset) 【ガンマ調整】Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 【色精度】ΔE<2 【ProArt Palette】対応 【QuickFit Plus】対応 【HDCP】1.4 【VRRテクノロジー】Adaptive-Sync 【ディスプレイウィジェットセンター】対応 【Low Blue Light】対応 【KVMスイッチ】対応 【ASUS Power Sync】対応【広色域対応】sRGB:100%/DCI-P3:95%
消費電力(W)
【使用時】~13.71
電源
AC100~240V
本体
【チルト】上23°~下5° 【スウィーベル】左右30° 【高さ調節】0~130mm 【ピボット】左右回り90°
表面処理
アンチグレア
型番
PA249CGV
コントラスト比
1500:1(typ.)
液晶パネル
23.8型ワイド
画素ピッチ
0.275mm
最大解像度
1920×1080
視野角
水平178°/垂直178°
応答速度
5ms(GTG)
スピーカー
2W×2
スロット
ケンジントンセキュリティースロット
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
LED
アスペクト比
16:9
走査周波数
デジタル:水平/垂直 31~223 KHz (H) / 48~144 Hz (V)
待機時消費電力(W)
~0.5
入出力端子
USB-C×1 (DP Alt Mode & PD 96W)、DisplayPort 1.4×2 (Daisy Chain)、HDMI(v2.1)×1 (TMDS)、USB 3.2 Gen 1 Type-C×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×3、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック
本体寸法(cm)
54.02×51.54×19.04
パネル駆動方式
IPS
最大表示色
約1670万色
フリッカーフリー
搭載
対応VESA規格
100mm×100mm
輝度(cd/m2)
最大350(typ.)
HDR対応
対応
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする