防水サコッシュ(マチ/仕切り付き)ベージュ
マチ付きで小物も入れられる防水サコッシュ
本製品はマチ付きの防水サコッシュです。スマートフォンや小物を一緒に持ち歩くことができ、止水ファスナー付きで軽い水濡れにも耐えられる防水性能を持ちます。
防水保護等級『IPX5』に準拠
『IPX5』等級に準拠した防水性能。少しの雨や水滴であれば浸入を防ぐことができます。(水中・水上スポーツを除く)
防水保護等級はあくまで目安となります。
長さ調節可能なパラコードストラップを採用
ショルダーストラップにはパラコードを採用し、結び目部分を動かすことで長さの調節が可能です。
付属のカラビナを使って更に利便性アップ
鍵やミニライトなどの小物類を引っ掛けることができます。また、カラビナはショルダーストラップの左右どちらにも取り付けが可能です。
音楽再生やタッチ操作も引っかかりなくできる
本製品に入れたままスマートフォンをスムーズに操作でき、音楽再生や通話も問題なくできます。また、クリア部の透明度が高く動画視聴などでも画面の見やすさをそのままにお使いいただけます。
- 内容量
- 1個
注意
※止水ファスナーは最後までしっかりと閉めてください。中の空気を抜くようにファスナーを閉じると、スマートフォン画面の操作がしやすくなります。※ストラップを取り付ける際は、一度カラビナをストラップから取り外し、ストラップの左右いずれかのリングにカラビナを取り付けてください。
スマホケース の新着商品
カテゴリ



















![Xperia 10 VIII / 10 VII [Aegis Solid] フルカバー TPUケース クリア トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [Aegis Solid] フルカバー TPUケース クリア トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07232150-261109-02.jpg)