液体膨張式温度調節器 TTJ3型(本体のみ)
コンパクト設計の簡易温度調節器
温度調節器本体部分です。
・液体膨張式で制御を行う温度調節器です。
・精度を必要としない温度制御用または過昇温防止用に最適です。
・用途によって使用温度の異なる 9 タイプから選べます。
- 用途
- 精度を必要としない温度制御・過昇温防止
- ディファレンシャル
- 約4℃
- 最高周囲温度(℃)
- 【感温部】120、【本体】80
- 接点容量
- 250V
- 接点容量(A)
- A接点:6 / B接点:16
- 内容量
- 1台
関連資料:図面(0.18MB)
注意
※温度調節器本体と組み合わせて使用します。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 全国 | 数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
電熱機器(ヒーター) の新着商品
カテゴリ

























