過昇温防止用デジタルファインサーモ

過昇温防止用デジタルファインサーモ - 八光電機

過昇温度を検知すると接続したヒーターやコントローラーへの電源をカットします。

仕様
温度が設定温度を超えると出力OFF、温度が設定温度より下がっても出力OFFを保持
トラスコ品番
735-8050
幅(mm)
66
全長(mm)
感熱部:100
高さ(mm)
210
奥行(mm)
3.3
温度範囲(℃)
0~750
定格電流(A)
15
入力電圧(V)
100~単相220
最大径(Φmm)
感熱部:2.3
電源コード(m)
1
室温補正精度
±3℃
内容量
1台
注意
※電源・負荷電線にはAC125V用プラグが付いています。
※125Vを超える入力電圧で使用する場合は、プラグを切除し電圧に適合したプラグまたは端子台をご使用ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02991918DG2-ST
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする