曜日別特売

ボックス型温度調節器

ボックス型温度調節器 - 坂口電熱ボックス型温度調節器 - 坂口電熱ボックス型温度調節器 - 坂口電熱ボックス型温度調節器 - 坂口電熱ボックス型温度調節器 - 坂口電熱

・従来のインターフェースを刷新することでセットアップを含めた操作環境がより快適になりました。
・入力、出力とセンサーを繋ぐだけで高機能な制御装置としてお使い頂けます。
・取っ手がついているので持ち運びによる移動が手軽に行えます。
・研究所・実験用・生産工程の増設用としてもおすすめしています。
・SSR制御でフリー電源 (100V~240V 変動範囲 85V~240V)
・TRU-TUNE+(R) 外乱(ワークの増減・扉の開閉等)による温度変化を検知し、適切なPIDパラメーターへ自動修正します。
・専用ソフトによる設定の簡易化 Modbus RTUまたはPM PLUS(R)専用通信ソフトを別途ダウンロードし、RS-485通信を行うことにより、各種設定項目及びコントローラー操作をパソコンで行えるようになります。

寸法(mm)
140×120×220
制御方式
PID(オートチューニング)
入力
K熱電対
制御出力
SSR(ゼロクロス)
ブレーカ
【過電流遮断方式】サーキットブレーカー
入力電源
AC100V~240V(変動範囲85V~240V)
警報出力信号
240VAC または 30VDC 5A
最大負荷電流(A)
20(周囲温度が40℃以下で抵抗変化が少ないヒーターをご使用の場合の参考値)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※・通気の良い涼しい場所に置き、次のような場所に置くのは避けてください。(粉塵の多い場所、水分のかかる場所、アルコールやシンナー等引火性のある薬品の付近、ノイズの発生しやすい場所)
※・配線作業は、必ず元電源を切って行ってください。火災や感電、故障の恐れがあります。
※・表示された電気定格を超えて使用しないでください。火災や感電、故障の恐れがあります。
※・アース線を接続してご使用ください。感電する恐れがあります。
※・持ち運びは、本体上面の取っ手を持って行ってください。
※・分解や改造は、絶対に行わないでください。製品保証の対象外となります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04345928SSRS20PPM
オープン
¥219,800
¥241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする